ガラスカッター オイル注入タイプ
刃先は超鋼のローラー式になっており、カッター内部にオイルを注入することができる為、簡単にガラスを切断することができます。カッターの裏蓋からオイルを注入できます。
用途板ガラスの切断作業
材質(刃)超硬合金
付属品スポイト
全長(mm)170
切断厚(mm)3~5
内容量1本
注意
※用途以外では使用しないでください。
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
カテゴリ
商品レビュー
ツツミゴルフ 様
2021-02-05
- 用途:
- 鏡を小さく切るのに使いました
- 対象商品:
- 58918843
ガラス切りは初めて使用しましたが スムースに綺麗に切れて満足です 小さく切ったのですが問題なく使えました
2020-04-23
- 用途:
- 大型の鏡やガラス板を処分するために
- 対象商品:
- 58918843
カッター部分に特に刻印がありませんが問題なく切れます。
切るという表現をしていますが、傷をつけ、軽く衝撃を与えて、板チョコのように割る感覚です。
2020-04-07
- 用途:
- 水槽つくり
- 対象商品:
- 58918843
ガラスカットは初めての挑戦。まずYouTubeでガラス切りの動画を見て、不要のガラス(2mm)で練習してみました。オイルは灯油。「案外、簡単」が第一印象。
2020-04-09
- 用途:
- トラクタのメーターパネルの修理時に
- 対象商品:
- 58918843
出来れば,日本語の取扱説明書をつけて下さい。品質には,問題ありません。
MonotaROからの回答
貴重なご意見誠にありがとうございます。
今後の商品の課題として検討させていただきます。
2019-07-22
- 用途:
- 工場内営繕に
- 対象商品:
- 58918843
工場内のガラス修理を試みて購入。
でも、この手の商品を無暗?に持ち歩けないので、
注意喚起が必要ですね。
マイナスドライバーやバール。
特殊開錠?工具に該当するのか、素人には判らないので、
商品説明に注意喚起の表示をお願いします。
2人が参考にしています
ビーズアート吉田 様
2019-06-27
- 用途:
- 倉庫の割れガラスの交換に不要なガラスをカットしてサイズを調整しました。
- 対象商品:
- 58918843
最初に試し切りをした時に全然切れず素人には無理かなと思いましたが、ネットで使用方法をチェックすると入れた灯油がネジの閉まりすぎで出ていなかったようで2回目の試し切りでは、簡単に綺麗に切れました。購入して良かったと思います。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ガラスカッターの特長とガラスの切り方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/372/
2022-08-05