曜日別特売

300ミリチェンソー

300ミリチェンソー - マキタ
(10件のレビュー)

小型・軽量で優れた取り回し。
電動式チェーンソーが100Vで手軽に使える。
切断能力もアップしました(メーカー比)

チェーン形式90PX電源(V)100電流(A)8.1コード長さ(m)2全長(mm)568質量(kg)2.2消費電力(W)770バー全長(mm)ガイドバー:300チェーンスピード(m/s)[m/分]7内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58459284M503
15,300
10,980
12,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58459284
2024-05-25
用途: 廃材の切断
徳田真空サービス業

15~20cmぐらいの丸太、角材を細かく(10cm位の厚さ)カットしましたが、
楽に素早く切れました、多少切り方の練習をしてからの方が良いと思います。
チェーンオイルは減りますので、別途用意された方が良いです。
手入れ(分解する)楽に出来ました。

1が参考にしています
対象商品 : 58459284
2024-06-10
用途: 廃材の切断
鈴木歯科医院医療・福祉・介護関連業

セッティングは簡単に出来ましたが付属のチェーンオイルの蓋が開けにくく飛び散ってしまった。

1が参考にしています
対象商品 : 58459284
2024-06-13
用途: 庭木の伐採
買取専門MAX

切れ味など全てにおいて満足できるレベルですが、オイルがすぐに無くなるのが困ります。あまりにもオイル食いが激しいですね。

4が参考にしています
対象商品 : 58459284
2023-08-15
用途: 植木の伐採
電気・ガス・熱供給・水道業

一流メーカーのマキタのチェーンソーがリーズナブルで、使用頻度が少ない我家ではありがたい価格でした。もちろん切れ味や使いやすさも満足しました。

2が参考にしています
対象商品 : 58459284
2023-10-29
用途: 樹木伐採等
建設業・工事業

30センチの栗の木が虫食いで倒れると危ないので切断する事にしました。手鋸で切るのが馬鹿らしいほど、10分かからず、楽に切断出来ました。本体が軽いのでとても良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 58459284
2022-05-18
用途: 庭木の剪定

枯れてしまった庭木を処分するために購入しました。チェーンソーは使ったことがないので、比較できませんが、パワフルで気持ち良く切断できました。とても助かりました。

3が参考にしています
対象商品 : 58459284
2020-08-03
用途: 立木の枝払いで使いました
西浦作業所製造業

切れ味は問題ないと言うより想像以上でした。
他のレビューにもありましたがコードの長さが3倍あっても良いかと思います!

3が参考にしています
対象商品 : 58459284
2019-12-23
用途: 樹木の剪定
製造業

樹木の剪定に使用するつもりで購入しました。
数件のレビューを拝見しましたが、テスト切りした結果想像以上にパワフルでした。

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チェーンソーの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/690/
1が参考にしています
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チェーンソーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chainsaw_howtouse/
1が参考にしています
2023-03-17

チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする