350ミリチェンソー

350ミリチェンソー - マキタ
(6件のレビュー)

小型・軽量で優れた取り回し。
電動式チェーンソーが100Vで手軽に使える。
切断能力もアップしました(メーカー比)

消費電力(W)770全長(mm)621質量(kg)2.2バー全長(mm)ガイドバー:350内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58459293M504
16,900
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58459293
2023-06-01
用途: 伐採
桑畑地質建設業・工事業

締め付けのレンチがハンドルに収納されています
常にチェーンの調整ができますから楽です
太さ10センチ以上の孟宗竹や雑木も、問題なく使えました
ただ、この手の講習を受けてない人たちは、刃先や倒木に注意が必要です

対象商品 : 58459293
2023-07-02
用途: 植木の太い部分の切断。幹も切る。

従来の機種に比べ軽くなり、作業が疲れない。切断幅も対象の木にピッタリ。

対象商品 : 58459293
2021-03-31
用途: マンションの壁面に生育した蔦類の伐採。
森田総合計画事務所不動産業

チェーンソーは樹木や丸太の切断の道具で蔦類には適合しない?。
蔦の多くの小枝状の、細い繊維状の切断ではチェインに絡まってスプロケットカバーに詰まってしまう。
度々、ストップして詰まりを引き出す。上歯で切断するがやはり巻き込む。
スプロケットカバー締付け用の六角穴付ボルトと六角棒スパナは細かすぎる。
現場で無くしやすい。太い羽型ネジにして手だけで締めつける方法はできないか。
配達のダンボール底にオイルが染みてた。原因は不明。

対象商品 : 58459293
2018-09-18
用途: 伐採

商品じたい、軽く扱いやすいです。
もちろん切れ味も抜群!

対象商品 : 58459293
2020-12-07
用途: 立木の伐採をしました、直径20㎝以上ある幹3本楽々と切り落とせました。
ヴィレッジ大富不動産業

敷地内の直径50センチ以上はある針葉樹の先端部分の3本に別れた幹を切り落としました、切れ味は申し分無かったが説明書を事前に読んでおかなかったため、緩んできた刃をそのまま使用していたため外れてしまいました。刃の緩み調整など必要なメンテナンスは事前に読んでおいた方がいいですね!

対象商品 : 58459293
2020-07-22
用途: 植栽の伐採作業
養老乃瀧株式会社飲食業

何度もチェーンが外れた。
ストレスは酷い商品でした。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チェーンソーの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/690/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チェーンソーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chainsaw_howtouse/
1が参考にしています
2023-03-17

チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする