曜日別特売

AZITO series(アジトシリーズ) セーフティーシューズ AZ-58746

AZITO series(アジトシリーズ) セーフティーシューズ AZ-58746 - TULTEX(タルテックス)AZITO series(アジトシリーズ) セーフティーシューズ AZ-58746 - TULTEX(タルテックス)AZITO series(アジトシリーズ) セーフティーシューズ AZ-58746 - TULTEX(タルテックス)AZITO series(アジトシリーズ) セーフティーシューズ AZ-58746 - TULTEX(タルテックス)AZITO series(アジトシリーズ) セーフティーシューズ AZ-58746 - TULTEX(タルテックス)
(2件のレビュー)

クラシックなタウンシューズモデル。
クッション性抜群のカップインソール採用
女性サイズ対応
反射材使用

種類セーフティーシューズ材質(ソール)合成ゴムウィズEEE標準質量(g/片足)470±10(26cmの場合)内容量1足
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
甲被タイプ
靴タイプ
形状
材質(甲被)
材質(先芯)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58460648AZ-5874624.5マジックタイプホワイトスニーカーハイカット合成皮革
8,800
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
58460657AZ-5874625マジックタイプホワイトスニーカーハイカット合成皮革
8,800
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
58460666AZ-5874625.5マジックタイプホワイトスニーカーハイカット合成皮革
8,800
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
58460675AZ-5874626マジックタイプホワイトスニーカーハイカット合成皮革
8,800
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
58460684AZ-5874626.5マジックタイプホワイトスニーカーハイカット合成皮革
8,800
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
58460693AZ-5874627マジックタイプホワイトスニーカーハイカット合成皮革
8,800
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
58460702AZ-5874628マジックタイプホワイトスニーカーハイカット合成皮革
8,800
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
58460718AZ-5874624.5マジックタイプブラックスニーカーハイカット合成皮革
8,800
取扱い終了
58460727AZ-5874625マジックタイプブラックスニーカーハイカット合成皮革
8,800
取扱い終了
58460736AZ-5874625.5マジックタイプブラックスニーカーハイカット合成皮革
8,800
取扱い終了
58460745AZ-5874626マジックタイプブラックスニーカーハイカット合成皮革
8,800
取扱い終了
58460754AZ-5874626.5マジックタイプブラックスニーカーハイカット合成皮革
8,800
取扱い終了
58460763AZ-5874627マジックタイプブラックスニーカーハイカット合成皮革
8,800
取扱い終了
58460772AZ-5874628マジックタイプブラックスニーカーハイカット合成皮革
8,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-05-23
用途: 食品の出荷配送関係の仕事で、使用してます
株式会社トーヨー電機製造業

白色限定の職場で、足首まで固定する安全靴を、探していました。もっと種類があれば、喜ばしいのですが

対象商品 : 58460745
2017-11-02
用途: 建設工事作業場
有限会社一石

履きやすくて、コストパフォーマンスもgoodだとおもいます。
次回もリピートするつもりです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする