特定小電力トランシーバー NX-20X

特定小電力トランシーバー NX-20X - エフ・アール・シー特定小電力トランシーバー NX-20X - エフ・アール・シー特定小電力トランシーバー NX-20X - エフ・アール・シー特定小電力トランシーバー NX-20X - エフ・アール・シー特定小電力トランシーバー NX-20X - エフ・アール・シー特定小電力トランシーバー NX-20X - エフ・アール・シー特定小電力トランシーバー NX-20X - エフ・アール・シー特定小電力トランシーバー NX-20X - エフ・アール・シー
(8件のレビュー)

免許・資格不要。
20チャンネルモデル:他社製の特定小電力トランシーバー含め、9ch・11ch・20ch機種と交信可能です。(チャンネルの設定が異なる場合がございます。)
38グループモード。VOX(ハンズフリー)機能。
デュアルウォッチ機能:希望の2つのチャンネルで待ちうけ状態になります。どちらかから通信があった場合は、そのチャンネルで通話が出来ます。通話終了後は、再度デュアルウォッチに戻ります。
APO(オートパワーオフ)機能。スケルチ設定。
秘話機能:他の人に聞かれたくない大切な話などの時に設定すると便利です。
FM ラジオ(76.0 ~ 90.0 MHz)を受信できます。
交信距離の目安:市街地(約100~200m)、見通しの良い郊外(1~2km)

種類特定小電力トランシーバー付属品本体×2、イヤホンマイク×2、ベルトクリップ×2、リチウムイオンバッテリー×2、充電器×1、取扱説明書×1質量(g)約100(専用電池含む)使用温度範囲(℃)-10~+50電源電圧(V)DC3.7(専用充電池)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×90×19(突起物含まず)機能キートーン機能、ラジャートーン機能、ストップウォッチ機能、キーロック機能、ベルコール機能、バッテリー残量表示使用時間約24時間(測定条件:付属電池が満充電の状態で、低周波出力定格400mW時に送信10秒、受信10秒、待受80秒の繰り返し動作)周波数範囲(MHz)422.050~422.175(12.5KHzステップ)、422.200~422.300(12.5KHzステップ)電波形式F3E受信感度-9dBμ以下(12dB SINAD)周波数安定度±2.5ppm以下低周波出力400mW以下、定格電圧8Ω負荷、10%歪内容量1セット
注意
※秘話機能は完全なセキュリティを確保するものではございません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58461043NX-20X-BKブラック
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
58461052NX-20X-WRワインレッド
オープン
12,980
14,278(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月21日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58461052
2024-01-22
用途: 機械メンテナンスの時の電源投入連絡用

今まで乾電池式を使用していました
3本入れて1日半程しか持ちませんでした頻繁な購入が面倒なので
今回は充電式を購入しました
今までより非常に軽くコンパクトなのにびっくりしました
1回の充電で1日は使えました

2が参考にしています
対象商品 : 58461052
2022-11-20
用途: 外壁作業の時
樋口工業建設業・工事業

すぐ反応して声が聞きやすい、使いやすい。操作も簡単です。

4が参考にしています
対象商品 : 58461043
2021-11-17
用途: 場内の連絡
その他業種

安価で正直期待していませんでしたが、大変申し訳ありません。クリアな音質で意思疎通ができ重宝しています。

6が参考にしています
対象商品 : 58461052
2022-02-21
用途: 農業用ドローンで肥料・農薬散布時に使用。
川俣町集落営農組合農・林・水産業

水田でのドローン作業において、オペレータとナビゲータの連絡用に使用していますが、価格・機能ともに満足してます。

5が参考にしています
対象商品 : 58461052
2022-04-27
用途: 農作業機械運転中の連絡手段として
有限会社加藤農園農・林・水産業

ベルトクリップが直ぐに壊れた、もう少し強くして欲しい。

5が参考にしています
対象商品 : 58461043
2018-10-11
用途: 交通誘導
ZERO警備サービス業

値段のわりには ちゃんと使え 充電のもちもいいので 丁度良かったです。

3が参考にしています
対象商品 : 58461052
2019-08-02
用途: 仕事現場の連絡用
株式会社カナエ

機械の音で5m離れた位置(1階と中2階)での連絡事項が聞き取れず、今回トランシーバーを購入したところ、女性パートから大声を出さなくても伝わると高評価です。

4が参考にしています
対象商品 : 58461052
2017-09-01
用途: 離れた現場同士での連絡。
株式会社一橋工業

初回に届いた製品は片方に不具合(バッテリー?)があったが、
すぐに交換してもらい便利に使ってます。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする