曜日別特売

スタンドマイクスピーカー

スタンドマイクスピーカー - エフ・アール・シースタンドマイクスピーカー - エフ・アール・シースタンドマイクスピーカー - エフ・アール・シースタンドマイクスピーカー - エフ・アール・シースタンドマイクスピーカー - エフ・アール・シースタンドマイクスピーカー - エフ・アール・シースタンドマイクスピーカー - エフ・アール・シー

スタンドマイクスピーカーは、トランシーバーを導入している職場の効率をさらに高めます。
時間に追われていても最小限の動線で指示を出せるように、操作は最大限シンプルに。ボタンも大きく設計しました。文字通り 手が離せない時でも、ヒジなどで押すことができます。
働く人の動きと声を最もスムーズに伝えるために導き出されたのがこの形なのです。
高音質・大音量:レストランや工場・ピットなど、騒がしい場所でもクリアに聞こえます。
4種の変換プラグ付。 安心の日本製。
防滴仕様。 強力吸着盤付。壁掛け用ステー付。

用途店舗洗い場付近で。車ピット・ガレージで付属品変換プラグ x4種、壁掛け用ステー ×1、ステー固定ネジ ×8、ACアダプター ×1、取扱説明書×1質量(g)約560使用温度範囲(℃)-20 ~ 55電圧(V)(マイクロフォン)1~10外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約100×約250×高さ80.5 (突起部分含まず)マイクロホン全指向型(o 6×5mm)保証期間1年間 (消耗品除く)スピーカー出力(mW)3000インピーダンス(Ω)(マイクロフォン)2200、(スピーカー)4消費電流(最大)3W音圧感度(dB/mW)86±3(BY LMS)音圧感度(dB)-54 ± 3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58461113FC-PT1
17,000
16,980
18,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オプション トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする