高耐久・業務用イヤホンマイク(FPG-22シリーズ)

高耐久・業務用イヤホンマイク(FPG-22シリーズ) - エフ・アール・シー高耐久・業務用イヤホンマイク(FPG-22シリーズ) - エフ・アール・シー高耐久・業務用イヤホンマイク(FPG-22シリーズ) - エフ・アール・シー高耐久・業務用イヤホンマイク(FPG-22シリーズ) - エフ・アール・シー高耐久・業務用イヤホンマイク(FPG-22シリーズ) - エフ・アール・シー高耐久・業務用イヤホンマイク(FPG-22シリーズ) - エフ・アール・シー高耐久・業務用イヤホンマイク(FPG-22シリーズ) - エフ・アール・シー高耐久・業務用イヤホンマイク(FPG-22シリーズ) - エフ・アール・シー
(1件のレビュー)

現場に強い私のパートナー!
従来の約2倍の強度 メーカー比(屈曲性能: 1.4倍 / 引張性能: 2倍)
仕事で、毎日使うからプロが求める高い耐久性能とクリアな高音質。
耐久性が向上(メーカー比)したFPGシリーズは、ハードな業務に取り組む人のためのイヤホンマイクです。
金メッキを施した接続プラグ部分はサビや腐食に強く、抜き差しを多くしても劣化しにくくなっております。
毎日の使用に於ける「曲げ」や「引っ張り」に負けない、断線しにくいコードを開発・採用いたしました。

用途
特定小電力トランシーバー/デジタルトランシーバー用イヤホンマイク
Fタイプ…F.R.C.対応
Aタイプ…ALINCO対応
Iタイプ…ICOM対応
Kタイプ…KENWOOD対応
Yタイプ…F.R.C.対応
YSタイプ…F.R.C.対応[ストレートプラグ]
WPタイプ…各社防水ジャック対応
KWPタイプ…KENWOOD防水1PINジャック対応
IPタイプ…ICOMデジタル簡易無線登録局対応
IMタイプ…ICOM Multi対応
MMタイプ…MOTOROLA Multi対応
YMタイプ…YAESU/STANDARD Multi対応
内容量1個
注意
※ピンジャックには適合がありますのでご注意ください。
各社の無線製品に対応。
各種ピンジャックタイプがあります。
[ IP][IM][MM][YM ] タイプはデジタルトランシーバー対応です。特定小電力トランシーバーには使用できません。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52238105FPG-22DWP【F.R.C】FC-D301
2,500
2,498
2,748(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
58461235FPG-22K【KENWOOD】UBZ-LP20、UBZ-LP27R、UBZ-LM20、UBZ-EA20R、UBZ-BM20R、UBZ-S27/S20、UBZ-BH47FR、UBZ-S700、UTB-10【TOTAL WIN】T-717
2,500
2,498
2,748(税込)
当日出荷
52622834FPG-22YM【Vertex Standard-multi】MT10、VXD20、VXD9、VXD30
2,500
2,498
2,748(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月21日
58461244FPG-22A【ALINCO】DJ-PA20、DJ-PA27、DJ-PB20、DJ-PB27、DJ-P24【MOTOROLA】MS50、MS60、MS80
2,500
2,498
2,748(税込)
当日出荷
58461253FPG-22F【F.R.C】ET-20X、ET-20XG、NT-20、FC-B47、FC-B20R、FC-S20【MonotaRO】M-20W
2,500
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
58461262FPG-22I【ICOM】IC-4110、IC-4110D、IC-4188D
2,500
2,498
2,748(税込)
当日出荷
58461287FPG-22WP【F.R.C】FC-G20R、FC-D301【ALINCO】DJ-P221、DJ-P22、DJ-DPS70 KA、DJ-DPS70 KB【Vertex Standard】FTH-507、FTH-307、FTH-308、FTH-314(L)、SR40、SR45、SR70A/70、SR100A/100
2,500
2,498
2,748(税込)
当日出荷
58461296FPG-22KWP【KENWOO】UBZ-M31、UBZ-M51S/L、TPZ-D553MCH、TPZ-D553SCH、TPZ-D510、TCP-D151C、TCP-D251C、TCP-D551
2,500
2,498
2,748(税込)
当日出荷
14765644FPG-22IP【ICOM】IC-DPR30、IC-DPR3、IP-500H、IP-501H、IP-100H【ALINCO】DJ-PV1D
2,500
2,498
2,748(税込)
当日出荷
29304224FPG-22IM【ICOM-multi】IC-DPR7、IC-DPR6、IC-DPR7BT、IC-DU65B、IC-DU55C、IC-DU65C、IC-D60、IC-DU60S1、IC-VH37MFT、IC-DU60S、IC-UH38MFT、IC-UH37MFT
2,500
2,498
2,748(税込)
当日出荷
29304233FPG-22MM【MOTOROLA-multi】GDB3500、GDB4500、GDB4800、GDR3500、GDR4200、GDR4800、GL2000、GL2500R、MIT7000、NEXNET2A906、Handie talkieⅢ
2,500
2,498
2,748(税込)
当日出荷
58461278FPG-22Y【F.R.C】NX-MINI、NX-20X、NX-20R、NT-202M、NT-21Z
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 14765678
2019-12-18
用途: 職場内での連絡
サービス業

送信・受信は普段の使用では支障がなかったのですが、動きが伴う場合に、カナル式の
イヤホンが、つい外れてしまうのが、ほんの少~しの不満です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オプション トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする