ベルスター
フラット型送信機
テーブルの上に置いても決して邪魔にならないサイズとデザイン。
奥まったテーブルや離れた小座敷からの送信も可能です。
質量(g)
約110(電池含む)
使用温度範囲(℃)
0~+50(但し結露なきこと)
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
80×80×30
表示方式
ピッ音+LED点灯
電源電圧(V)
DC3(単四型アルカリ幹電池×2本)
消費電流(mA)
送信時:35以下、待機時0.01以下
送信出力
1mW以下
電波到達距離(m)
見通し:約100、室内:約50
送信周波数(MHz)
426.1
内容量
1個
関連資料:
裏面
番号設定方法
注意
※テーブル番号と周波数は設定されておりません。同梱の送信機番号変更の用紙をもとにお客様ご自身で設定をお願いします。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
デザイン
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58461533
BS5B-XC
クリーム
¥
14,000
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
当日出荷
58461542
BS5B-XBL
ブラック
¥
14,700
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58461558
BS5B-XK
かりん
¥
14,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください