ACE(エース)
ステン手すり用半受
(1件のレビュー)
材質
ステンレス(ヘアーライン仕上)、アンカー部/スチール
形状
L受
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パイプ径(Φmm)
適合
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58706682
TU-281
32
アンカー用
オープン
¥
1,898
¥
1,598
アウトレット
¥
1,758
(税込)
当日出荷
残り2点です
58706698
TU-282
38
アンカー用
オープン
¥
1,898
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
58706707
TU-270
32
木ネジ用
オープン
¥
1,898
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
58706716
TU-271
38
木ネジ用
オープン
¥
1,898
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください