曜日別特売

カーゴパンツ 5512

カーゴパンツ 5512 - バートル
(1件のレビュー)
混率(%)綿100仕様サイズチップ(左)、ピスフラップ(左・ドットボタン止)、ペンさし(左)、Phone収納ポケット(左)、両脇ツインループ、コインポケット(右)、長財布・レベルブック収納ポケット(右・深さ23cm)、裾しぼりひも通し穴種別カーゴパンツ材質リップクロス、製品洗い加工内容量1本
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
585867365512ネイビーS74
7,000
取扱い終了
返品不可
585867455512ネイビーM78
7,000
取扱い終了
585867545512ネイビーL82
7,000
取扱い終了
返品不可
585867635512ネイビーLL86
7,000
取扱い終了
返品不可
585867725512ネイビー3L90
7,000
取扱い終了
返品不可
585867885512ネイビー4L96
7,300
取扱い終了
返品不可
585867975512ネイビー5L102
7,300
取扱い終了
返品不可
585868065512ネイビー6L110
7,600
取扱い終了
返品不可
585868155512シルバーS74
7,000
取扱い終了
返品不可
585868245512シルバーM78
7,000
取扱い終了
返品不可
585868335512シルバーL82
7,000
取扱い終了
返品不可
585868425512シルバーLL86
7,000
取扱い終了
返品不可
585868585512シルバー3L90
7,000
取扱い終了
返品不可
585868675512シルバー4L96
7,300
取扱い終了
返品不可
585868765512シルバー5L102
7,300
取扱い終了
返品不可
585868855512シルバー6L110
7,600
取扱い終了
返品不可
585868945512カーキS74
7,000
取扱い終了
返品不可
585869035512カーキM78
7,000
取扱い終了
返品不可
585869125512カーキL82
7,000
取扱い終了
返品不可
585869285512カーキLL86
7,000
取扱い終了
返品不可
585869375512カーキ3L90
7,000
取扱い終了
返品不可
585869465512カーキ4L96
7,300
取扱い終了
返品不可
585869555512カーキ5L102
7,300
取扱い終了
返品不可
585869645512カーキ6L110
7,600
取扱い終了
返品不可
585869735512マーベリックS74
7,000
取扱い終了
返品不可
585869825512マーベリックM78
7,000
取扱い終了
返品不可
585869985512マーベリックL82
7,000
取扱い終了
返品不可
585870075512マーベリックLL86
7,000
取扱い終了
返品不可
585870165512マーベリック3L90
7,000
取扱い終了
返品不可
585870255512マーベリック4L96
7,300
取扱い終了
返品不可
585870345512マーベリック5L102
7,300
取扱い終了
返品不可
585870435512マーベリック6L110
7,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58586763
2023-04-28
用途: 溶接作業

溶接作業時には薄手すぎますが、酷暑時には最適です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする