ジャケット 6101

ジャケット 6101 - バートルジャケット 6101 - バートルジャケット 6101 - バートルジャケット 6101 - バートル
(2件のレビュー)
混率(%)ポリエステル65、綿35仕様レベルブック収納ポケット(右)、Phone収納ポケット(右胸)、内ポケット(左)、胸ペンさし(左)、背アームノーフォークメッシュ、45ダイヤカット、袖ペンポケット(左)、袖アームタック、両脇逆玉ポケット、ウエストドットアジャスター(脇ゴムなし)種別ジャケット材質T/Cライトチノ:制電ケア設計内容量1着
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
585545366101ネイビーSS
9,300
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
585545456101ネイビーS
9,300
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
585545636101ネイビーL
9,300
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
585545726101ネイビーLL
9,300
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
585545886101ネイビー3L
9,600
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
返品不可
585545976101ネイビー4L
9,900
5,598
6,158(税込)
8日以内出荷
返品不可
585546066101ネイビー5L
10,200
5,598
6,158(税込)
8日以内出荷
返品不可
585546156101ミストブルーSS
9,300
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
585546246101ミストブルーS
9,300
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
585546336101ミストブルーM
9,300
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
585546426101ミストブルーL
9,300
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
585546586101ミストブルーLL
9,300
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
585546676101ミストブルー3L
9,600
5,198
5,718(税込)
8日以内出荷
返品不可
585546766101ミストブルー4L
9,900
5,598
6,158(税込)
8日以内出荷
返品不可
585546856101ミストブルー5L
10,200
5,598
6,158(税込)
8日以内出荷
返品不可
585546946101シルバーSS
9,300
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
585547036101シルバーS
9,300
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
585547126101シルバーM
9,300
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
585547286101シルバーL
9,300
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
585547376101シルバーLL
9,300
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
585547466101シルバー3L
9,600
5,198
5,718(税込)
8日以内出荷
返品不可
585547556101シルバー4L
9,900
5,598
6,158(税込)
8日以内出荷
返品不可
585547646101シルバー5L
10,200
5,598
6,158(税込)
8日以内出荷
返品不可
585547736101カーキSS
9,300
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
585547826101カーキS
9,300
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
585547986101カーキM
9,300
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
585548076101カーキL
9,300
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
585548166101カーキLL
9,300
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
585548256101カーキ3L
9,600
5,198
5,718(税込)
8日以内出荷
返品不可
585548346101カーキ4L
9,900
5,598
6,158(税込)
8日以内出荷
返品不可
585548436101カーキ5L
10,200
5,598
6,158(税込)
8日以内出荷
返品不可
585545546101ネイビーM
9,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58554633
2023-07-27
用途: 原付バイクのちょい乗り時
その他業種

別の商品にしたかったが、納品まで日時が掛るとのことだったのでこちらを選択。通気性悪く、UVカット等の機能もないため暑い。また、色も画面とは大違いでただのネズミ色だった。

対象商品 : 58554798
2018-06-05
用途: 作業着として
建設業・工事業

比較的スリムなタイプで、いかにもの作業服とは一味違います。
夏物として両肩下にメッシュ生地が使われるなど製品としてのクゥオリティも高い。
最近はもっぱらバートルを愛用です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする