曜日別特売

かんたん水もれ防止 貼るだけ補修シート

かんたん水もれ防止 貼るだけ補修シート - セノハウス用材かんたん水もれ防止 貼るだけ補修シート - セノハウス用材かんたん水もれ防止 貼るだけ補修シート - セノハウス用材かんたん水もれ防止 貼るだけ補修シート - セノハウス用材かんたん水もれ防止 貼るだけ補修シート - セノハウス用材かんたん水もれ防止 貼るだけ補修シート - セノハウス用材かんたん水もれ防止 貼るだけ補修シート - セノハウス用材かんたん水もれ防止 貼るだけ補修シート - セノハウス用材
(7件のレビュー)

耐用年数約20年!!ブチル粘着剤とEPDMゴムを全面に採用しているので無駄なく使用できます。
アルミメッシュ入りで形状を保持・安定させます。
ハサミ・カッターで簡単にカットでき、貼るだけで誰でも簡単に水漏れ防止施工可能です。
全方位に伸縮するので複雑な形状にもピッタリフィット(伸びて変形するので波板のような形状でもしっかりフィットします)。
紫外線に強く屋外露出もOK、-40℃~90℃の厳しい条件でもひび割れ等がほとんど発生しません。
世界28カ国以上で販売されており、北米・カナダ・欧州・インド・中国を中心に実績があり空港などの公的な物件にも多数採用されている水漏防止補修シートです。

用途
屋根や雨どいの補修、排水管(下水)の補修、ベランダ排水溝周りの水漏れ補修に。
接着できる素材:金属・ガラス・コンクリート・ポリカーボネート・木材・プラスチック・硬質塩ビなど。
注意
※貼りつける面の水分・油分・ホコリなどをキレイに取り除いてください。
※十分な圧力をかけて貼り付けてください。
※0℃以下では接着しない場合があります。
※中にアルミメッシュが入っているため、手など怪我をしないように取扱には十分注意してください。
※塗装はできません。
全8種類を絞り込む
内容量
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58579675FastFlash 140GRY1枚グレー--2.3(はく離紙込)
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
58579693FastFlash 140BK1枚ブラック--2.3(はく離紙込)
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
09627407FastFlash1450GRY-BOX1枚(表面)グレー1400.5(はく離紙込)約2.3
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
09627504FastFlash1450BK-BOX1枚(表面)ブラック1400.5(はく離紙込)約2.3
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
55651858FastFlash 140GRY-30P1箱(30枚)グレー---
オープン
30,980
34,078(税込)
6日以内出荷
55651867FastFlash 140BK-30P1箱(30枚)ブラック---
オープン
30,980
34,078(税込)
6日以内出荷
55651876FastFlash1450GRY-BOX-20P1箱(20枚)グレー---
オープン
56,980
62,678(税込)
6日以内出荷
55651885FastFlash1450BK-BOX-20P1箱(20枚)ブラック---
オープン
56,980
62,678(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09627407
2022-06-10
用途: 風呂場の洗面台タイルからの水漏れ補修
医療・福祉・介護関連業

風呂の使用を中止できなく、何回もシリコーンシーラント補修をしたが、乾ききれずに今回の貼るだけシートに変更。施工したばかりなのでどのくらいもつか楽しみです。今のところ順調です。

対象商品 : 09627407
2022-06-16
用途: 防水シート補修
花重サービス業

シートとこの補修テープとの相性が悪かったのか、
ひっつかず。
補修出来ませんでした。

対象商品 : 09627407
2020-11-18
用途: 伸縮性もあり曲線でも貼りやすい
サービス業

マンションの陸屋根の屋上防水が劣化、角の立ち上がりの一部がひび割れて中のコンクリートが見えている状態。この商品で張り付けるだけで補修できました。過度の立ち上がりで曲線部もあるのですが簡単に晴れました。

2が参考にしています
対象商品 : 09627407
2019-08-23
用途: ベランダの防水シートの破れのところに使いました。
医療・福祉・介護関連業

簡単に貼れて防水の効果も充分でした。長持ちすることを期待しております。

対象商品 : 09627504
2019-02-20
用途: 仮設ハウスの、屋根の補修
自動車・二輪車・自転車関連業

即効性があるかまだ分かりませんが、使い方は簡単でした。これで補修が出来、パッケージ通りの耐用年数があるのであれば、大変、お得だと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 09627407
2020-04-21
用途: 波板と軒板の隙間塞ぎ
建設業・工事業

「縦方向に1.6倍伸びる」とあるが、両手で引っ張っても僅かしか伸ばせない。

対象商品 : 58579675
2017-12-15
用途: ベランダの排水パイプにヒビが入り漏水していた
卸売・小売業

2mmくらいのヒビが入った場所にこの貼るだけ補修シートを張り付けましたが、雨漏りを完全には止めることができませんでした。隙間からちょっとづつ漏れました。ただし、このシートと同時に購入した雨漏り補修液を使用したところ完全に止めることができました。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

気密防水テープの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/708/
2023-03-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする