曜日別特売

配管用内視鏡Premierオートレベリングカメラ

配管用内視鏡Premierオートレベリングカメラ - THANKO(サンコー)[電子機器]配管用内視鏡Premierオートレベリングカメラ - THANKO(サンコー)[電子機器]

配管内視鏡Premierシリーズに使える自動水平型先端カメラです。
カメラが常に上を向きますのでカメラがどこを向いているかがすぐにわかり非常に便利です。

先端径(Φmm)カメラ:28長さ(mm)150直径(Φmm)28質量(g)204対応機種CARPSCA2、CARPSCA3、CARPSCA4保証期間1年内容量1台
注意
※本商品は配管用工業内視鏡premierのオプションパーツとなります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58607754HANDOPREV
90,728
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工場用内視鏡の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/417/
2023-03-20

光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする