DIX-1000 バースケール1500KG U字型ジョイント100(分離スタンド付き)

DIX-1000 バースケール1500KG  U字型ジョイント100(分離スタンド付き) - 寺岡精工(TERAOKA)

見やすく操作しやすい大型画面、多彩な表示で計量をサポート。
セットポイント。5点の任意重量値セッティングが可能です。
リモートキー。外部キーを接続し、外部キー入力で「風袋」「ゼロリセット」「登録」「スケール切替え」を操作できます。
RS-232C。パソコンに接続し計量データの送信が可能です。GPと接続すれば計量ラベルを発行する事が出来ます。

仕様
メモリーアイテム数/マスター1000件、計量実績5000件
接続ロードセル/DC5V±10%リモートセンス方式 350Ω系ロードセル8ヶまで接続可能(バースケール2台接続時の場合)
質量(g)2700タイプ標準型使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)11電源AC100V±10%(50/60HZ)表示分解能(最少)1/60000入力感度0.4mV/V~4.0mV/Vディスプレイ7インチTFT変換方式(A/D)デルタシグマ方式インターフェイスセットポイント、RS-232C、リモートキー変換速度(A/D)50回/秒本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×225×149.5ひょう量単位kg内容量1式
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合地域
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58695543DIX-1000+分離スタンド+S-LK1500+SL-JT100S-3A(0.5KG)北海道
806,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58695552DIX-1000+分離スタンド+S-LK1500+SL-JT100S-3B(0.5KG)青森、秋田、岩手、宮城
806,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58695568DIX-1000+分離スタンド+S-LK1500+SL-JT100S-3C(0.5KG)山形、福島、茨城、新潟
806,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58695577DIX-1000+分離スタンド+S-LK1500+SL-JT100S-3D(0.5KG)栃木、富山、石川、群馬、埼玉、千葉、東京、福井、京都、鳥取、島根、神奈川、山梨、長野、岐阜、静岡、愛知、三重、滋賀、大阪、兵庫、奈良、和歌山、岡山、広島、山口
806,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58695586DIX-1000+分離スタンド+S-LK1500+SL-JT100S-3E(0.5KG)徳島、香川、愛媛、高知、福岡、佐賀、長崎、大分、熊本、宮崎、鹿児島、小笠原
806,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58695595DIX-1000+分離スタンド+S-LK1500+SL-JT100S-3F(0.5KG)奄美大島、沖縄
806,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタル台はかりの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/154/
2022-11-11

台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする