DIX-1000+分離スタンド+S-LK1500+SL-JT100S-3D(0.5KG) DIX-1000 バースケール1500KG  U字型ジョイント100(分離スタンド付き) 寺岡精工(TERAOKA) 58695577

 

DIX-1000+分離スタンド+S-LK1500+SL-JT100S-3D(0.5KG) DIX-1000 バースケール1500KG  U字型ジョイント100(分離スタンド付き) 寺岡精工(TERAOKA) 58695577 DIX-1000+分離スタンド+S-LK1500+SL-JT100S-3D(0.5KG) DIX-1000 バースケール1500KG  U字型ジョイント100(分離スタンド付き) 寺岡精工(TERAOKA) 58695577

DIX-1000 バースケール1500KG U字型ジョイント100(分離スタンド付き)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード58695577 品番DIX-1000+分離スタンド+S-LK1500+SL-JT100S-3D(0.5KG)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥806,000
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

見やすく操作しやすい大型画面、多彩な表示で計量をサポート。
セットポイント。5点の任意重量値セッティングが可能です。
リモートキー。外部キーを接続し、外部キー入力で「風袋」「ゼロリセット」「登録」「スケール切替え」を操作できます。
RS-232C。パソコンに接続し計量データの送信が可能です。GPと接続すれば計量ラベルを発行する事が出来ます。

仕様
メモリーアイテム数/マスター1000件、計量実績5000件
接続ロードセル/DC5V±10%リモートセンス方式 350Ω系ロードセル8ヶまで接続可能(バースケール2台接続時の場合)
適合地域栃木、富山、石川、群馬、埼玉、千葉、東京、福井、京都、鳥取、島根、神奈川、山梨、長野、岐阜、静岡、愛知、三重、滋賀、大阪、兵庫、奈良、和歌山、岡山、広島、山口 質量(g)2700 タイプ標準型 使用温度範囲(℃)-10〜40 消費電力(W)11 電源AC100V±10%(50/60HZ) 表示分解能(最少)1/60000 入力感度0.4mV/V〜4.0mV/V ディスプレイ7インチTFT 変換方式(A/D)デルタシグマ方式 インターフェイスセットポイント、RS-232C、リモートキー 変換速度(A/D)50回/秒 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×225×149.5 ひょう量単位kg

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタル台はかりの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/154/
2022-11-11

「台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする