曜日別特売

ふろ給湯器 GXシリーズ

ふろ給湯器 GXシリーズ - パーパスふろ給湯器 GXシリーズ - パーパスふろ給湯器 GXシリーズ - パーパス
内容量1台
53件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ガス消費量(kW[kcaL/h])
ガス消費量(kW[kg/h])
ガス消費量(kW)
接続口径
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58711774GX-H2000ZR-1【追いだき】11.6[10000]、【給湯】36.7[31600]-【追いだき】11.6[10000kcaL/h]、【給湯】36.7[31600kcaL/h](ガス)R1/2、(給水・給湯)R1/2、(追いだき)G1/230
424,200
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
58711783GX-H2000ZR-1-【追いだき】11.6[0.83]、【給湯】36.7[2.62]【追いだき】11.6[0.83kg/h]、【給湯】36.7[2.62kg/h](ガス)R1/2、(給水・給湯)R1/2、(追いだき)G1/230
424,200
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
58711792GX-H2400ZR【追いだき】11.6[10000]、【給湯】44.2[38000]-【追いだき】11.6[10000kcaL/h]、【給湯】44.2[38000kcaL/h](ガス)R3/4、(給水・給湯)R3/4、(追いだき)G1/230
448,100
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
58711808GX-H2400ZR-【追いだき】11.6[0.83]、【給湯】44.2[3.16]【追いだき】11.6[0.83kg/h]、【給湯】44.2[3.16kg/h](ガス)R1/2、(給水・給湯)R3/4、(追いだき)G1/230
448,100
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
58711878GX-H2000AR-1【追いだき】11.6[10000]、【給湯】36.7[31600]--(ガス)R1/2、(給水・給湯)R1/2、(追いだき)G1/230
378,800
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
58711887GX-H2000AR-1-【追いだき】11.6[0.83]、【給湯】36.7[2.62]-(ガス)R1/2、(給水・給湯)R1/2、(追いだき)G1/230
378,800
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
58711896GX-H2400AR【追いだき】11.6[10000]、【給湯】44.2[38000]--(ガス)R3/4、(給水・給湯)R3/4、(追いだき)G1/230
403,800
209,800
230,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
58711905GX-H2400AR-【追いだき】11.6[0.83]、【給湯】44.2[3.16]-(ガス)R1/2、(給水・給湯)R3/4、(追いだき)G1/230
403,800
209,800
230,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
88621015GX-H2402ZW【追いだき】11.6[10000]、【給湯】44.2[38000]--(ガス)R3/4、(給水・給湯)R3/4、(追いだき)G1/228
431,000
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
88621024GX-H2402ZW-【追いだき】11.6[0.83]、【給湯】44.2[3.17]-(ガス)R1/2、(給水・給湯)R3/4、(追いだき)G1/228
431,000
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
88621033GX-H2002ZW-1-【追いだき】11.6[0.83]、【給湯】36.7[2.62]-(ガス)R1/2、(給水・給湯)R1/2、(追いだき)G1/228
414,000
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
88621042GX-H2402AW【追いだき】11.6[10000]、【給湯】44.2[38000]--(ガス)R3/4、(給水・給湯)R3/4、(追いだき)G1/228
386,800
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
88621058GX-H2402AW-【追いだき】11.6[0.83]、【給湯】44.2[3.17]-(ガス)R1/2、(給水・給湯)R3/4、(追いだき)G1/228
386,800
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
88621067GX-H2402AWP【追いだき】11.6[10000]、【給湯】44.2[38000]--(ガス)R3/4、(給水・給湯)R3/4、(追いだき)G1/232
431,000
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
88621076GX-H2402AWP-【追いだき】11.6[0.83]、【給湯】44.2[3.17]-(ガス)R1/2、(給水・給湯)R3/4、(追いだき)G1/232
431,000
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
88621085GX-H2002AW-1【追いだき】11.6[10000]、【給湯】36.7[31600]--(ガス)R1/2、(給水・給湯)R1/2、(追いだき)G1/228
360,700
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
88621094GX-H2002AW-1-【追いだき】11.6[0.83]、【給湯】36.7[2.62]-(ガス)R1/2、(給水・給湯)R1/2、(追いだき)G1/228
360,700
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
58711598GX-2400ZR【追いだき】11.6[10000]、【給湯】50.0[43000]-【追いだき】11.6[10000kcaL/h]、【給湯】50.0[43000kcaL/h](ガス)R3/4、(給水・給湯)R3/4、(追いだき)G1/230
342,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
58711616GX-2400AW【追いだき】11.6[10000]、【給湯】50.0[43000]--(ガス)R3/4、(給水・給湯)R3/4、(追いだき)G1/228
289,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
58711625GX-2400AW-【追いだき】11.6[0.83]、【給湯】50.0[3.57]-(ガス)R1/2、(給水・給湯)R3/4、(追いだき)G1/228
289,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
58711634GX-2000AW【追いだき】11.6[10000]、【給湯】41.9[36000]--(ガス)R1/2、(給水・給湯)R1/2、(追いだき)G1/226
262,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
58711643GX-2000AW-【追いだき】11.6[0.83]、【給湯】41.9[3.00]-(ガス)R1/2、(給水・給湯)R1/2、(追いだき)G1/226
262,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
58711652GX-1600AW【追いだき】11.6[10000]、【給湯】33.7[29000]--(ガス)R1/2、(給水・給湯)R1/2、(追いだき)G1/226
239,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
58711668GX-1600AW-【追いだき】11.6[0.83]、【給湯】33.8[2.41]-(ガス)R1/2、(給水・給湯)R1/2、(追いだき)G1/226
239,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
58711677GX-2400AR【追いだき】11.6[10000]、【給湯】50.0[43000]--(ガス)R3/4、(給水・給湯)R3/4、(追いだき)G1/230
302,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
58711686GX-2400AR-【追いだき】11.6[0.83]、【給湯】50.0[3.57]-(ガス)R1/2、(給水・給湯)R3/4、(追いだき)G1/230
302,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
58711695GX-2000AR【追いだき】11.6[10000]、【給湯】41.9[36000]--(ガス)R1/2、(給水・給湯)R1/2、(追いだき)G1/228
278,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
58711704GX-2000AR-【追いだき】11.6[0.83]、【給湯】41.9[3.00]-(ガス)R1/2、(給水・給湯)R1/2、(追いだき)G1/228
278,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
58711713GX-1600AR【追いだき】11.6[10000]、【給湯】33.7[29000]--(ガス)R1/2、(給水・給湯)R1/2、(追いだき)G1/228
250,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
58711722GX-1600AR-【追いだき】11.6[0.83]、【給湯】33.8[2.41]-(ガス)R1/2、(給水・給湯)R1/2、(追いだき)G1/228
250,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
58711738GX-H2400ZW【追いだき】11.6[10000]、【給湯】44.2[38000]--(ガス)R3/4、(給水・給湯)R3/4、(追いだき)G1/228
380,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
58711747GX-H2400ZW-【追いだき】11.6[0.83]、【給湯】44.2[3.17]-(ガス)R1/2、(給水・給湯)R3/4、(追いだき)G1/228
380,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
58711765GX-H2000ZW-1-【追いだき】11.6[0.83]、【給湯】36.7[2.62]-(ガス)R1/2、(給水・給湯)R1/2、(追いだき)G1/228
365,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
58711817GX-H2400AW【追いだき】11.6[10000]、【給湯】44.2[38000]--(ガス)R3/4、(給水・給湯)R3/4、(追いだき)G1/228
341,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
58711826GX-H2400AW-【追いだき】11.6[0.83]、【給湯】44.2[3.17]-(ガス)R1/2、(給水・給湯)R3/4、(追いだき)G1/228
341,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
58711835GX-S2400AWP【追いだき】11.6[10000]、【給湯】44.2[38000]--(ガス)R3/4、(給水・給湯)R3/4、(追いだき)G1/232
380,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
58711844GX-S2400AWP-【追いだき】11.6[0.83]、【給湯】44.2[3.17]-(ガス)R1/2、(給水・給湯)R3/4、(追いだき)G1/232
380,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
58711853GX-H2000AW-1【追いだき】11.6[10000]、【給湯】36.7[31600]--(ガス)R1/2、(給水・給湯)R1/2、(追いだき)G1/228
318,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
58711862GX-H2000AW-1-【追いだき】11.6[0.83]、【給湯】36.7[2.62]-(ガス)R1/2、(給水・給湯)R1/2、(追いだき)G1/228
318,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
33602775GX-1602ZW-1【追いだき】11.6[10000]、【給湯】33.7[29000]-【追いだき】11.6[10000kcaL/h]、【給湯】33.7[29000kcaL/h](ガス)R1/2、(給水・給湯)R1/2、(追いだき)G1/226
288,200
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
33602784GX-1602ZW-1-【追いだき】11.6[0.83]、【給湯】33.8[2.41]【追いだき】11.6[0.83kg/h]、【給湯】33.8[2.41kg/h](ガス)R1/2、(給水・給湯)R1/2、(追いだき)G1/226
288,200
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
33602793GX-2002ZW-1【追いだき】11.6[10000]、【給湯】41.9[36000]-【追いだき】11.6[10000kcaL/h]、【給湯】41.9[36000kcaL/h](ガス)R1/2、(給水・給湯)R1/2、(追いだき)G1/226
304,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
33602809GX-2002ZW-1-【追いだき】11.6[0.83]、【給湯】41.9[3.00]【追いだき】11.6[0.83kg/h]、【給湯】41.9[3.00kg/h](ガス)R1/2、(給水・給湯)R1/2、(追いだき)G1/226
304,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
33602818GX-2402ZW【追いだき】11.6[10000]、【給湯】50.0[43000]-【追いだき】11.6[10000kcaL/h]、【給湯】50.0[43000kcaL/h](ガス)R3/4、(給水・給湯)R3/4、(追いだき)G1/228
331,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
33602827GX-2402ZW-【追いだき】11.6[0.83]、【給湯】50.0[3.57]【追いだき】11.6[0.83kg/h]、【給湯】50.0[3.57kg/h](ガス)R1/2、(給水・給湯)R3/4、(追いだき)G1/228
331,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
58711537GX-2400ZW【追いだき】11.6[10000]、【給湯】50.0[43000]-【追いだき】11.6[10000kcaL/h]、【給湯】50.0[43000kcaL/h](ガス)R3/4、(給水・給湯)R3/4、(追いだき)G1/228
331,000
取扱い終了
返品不可
58711546GX-2400ZW-【追いだき】11.6[0.83]、【給湯】50.0[3.57]【追いだき】11.6[0.83kg/h]、【給湯】50.0[3.57kg/h](ガス)R1/2、(給水・給湯)R3/4、(追いだき)G1/228
331,000
取扱い終了
返品不可
58711555GX-2000ZW【追いだき】11.6[10000]、【給湯】41.9[36000]-【追いだき】11.6[10000kcaL/h]、【給湯】41.9[36000kcaL/h](ガス)R1/2、(給水・給湯)R1/2、(追いだき)G1/226
304,000
取扱い終了
返品不可
58711564GX-2000ZW-【追いだき】11.6[0.83]、【給湯】41.9[3.00]【追いだき】11.6[0.83kg/h]、【給湯】41.9[3.00kg/h](ガス)R1/2、(給水・給湯)R1/2、(追いだき)G1/226
304,000
取扱い終了
返品不可
58711573GX-1600ZW【追いだき】11.6[10000]、【給湯】33.7[29000]-【追いだき】11.6[10000kcaL/h]、【給湯】33.7[29000kcaL/h](ガス)R1/2、(給水・給湯)R1/2、(追いだき)G1/226
288,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
58711598GX-2400ZR65822944GX-2403ZRGX-2400ZR ふろ給湯器 GXシリーズ フルオート24号 屋外設置形 設置フリー パーパス 65822944ふろ給湯器 GXシリーズ フルオート24号 屋外設置形 設置フリーパーパス1台
199,800
税込219,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
58711616GX-2400AW65822969GX-2403AWGX-2400AW ふろ給湯器 GXシリーズ オート24号 屋外壁掛形 設置フリー パーパス 65822969ふろ給湯器 GXシリーズ オート24号 屋外壁掛形 設置フリーパーパス1台
119,800
税込131,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
58711625GX-2400AW65822987GX-2403AWGX-2400AW ふろ給湯器 GXシリーズ オート24号 屋外壁掛形 設置フリー パーパス 65822987ふろ給湯器 GXシリーズ オート24号 屋外壁掛形 設置フリーパーパス1台
119,800
税込131,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
58711634GX-2000AW65822996GX-2003AW-1GX-2000AW ふろ給湯器 GXシリーズ オート20号 屋外壁掛形 設置フリー パーパス 65822996ふろ給湯器 GXシリーズ オート20号 屋外壁掛形 設置フリーパーパス1台
119,800
税込131,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
58711643GX-2000AW65823014GX-2003AW-1GX-2000AW ふろ給湯器 GXシリーズ オート20号 屋外壁掛形 設置フリー パーパス 65823014ふろ給湯器 GXシリーズ オート20号 屋外壁掛形 設置フリーパーパス1台
119,800
税込131,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
58711652GX-1600AW65823023GX-1603AW-1GX-1600AW ふろ給湯器 GXシリーズ オート16号 屋外壁掛形 設置フリー パーパス 65823023ふろ給湯器 GXシリーズ オート16号 屋外壁掛形 設置フリーパーパス1台
99,980
税込109,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
58711668GX-1600AW65823048GX-1603AW-1GX-1600AW ふろ給湯器 GXシリーズ オート16号 屋外壁掛形 設置フリー パーパス 65823048ふろ給湯器 GXシリーズ オート16号 屋外壁掛形 設置フリーパーパス1台
99,980
税込109,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
58711677GX-2400AR65823057GX-2403ARGX-2400AR ふろ給湯器 GXシリーズ オート24号 屋外設置形 設置フリー パーパス 65823057ふろ給湯器 GXシリーズ オート24号 屋外設置形 設置フリーパーパス1台
159,800
税込175,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
58711686GX-2400AR65823075GX-2403ARGX-2400AR ふろ給湯器 GXシリーズ オート24号 屋外設置形 設置フリー パーパス 65823075ふろ給湯器 GXシリーズ オート24号 屋外設置形 設置フリーパーパス1台
159,800
税込175,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
58711695GX-2000AR65823084GX-2003AR-1GX-2000AR ふろ給湯器 GXシリーズ オート20号 屋外設置形 設置フリー パーパス 65823084ふろ給湯器 GXシリーズ オート20号 屋外設置形 設置フリーパーパス1台
149,800
税込164,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
58711704GX-2000AR65823109GX-2003AR-1GX-2000AR ふろ給湯器 GXシリーズ オート20号 屋外設置形 設置フリー パーパス 65823109ふろ給湯器 GXシリーズ オート20号 屋外設置形 設置フリーパーパス1台
149,800
税込164,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
58711713GX-1600AR65823118GX-1603AR-1GX-1600AR ふろ給湯器 GXシリーズ オート16号 屋外設置形 設置フリー パーパス 65823118ふろ給湯器 GXシリーズ オート16号 屋外設置形 設置フリーパーパス1台
129,800
税込142,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
58711722GX-1600AR65823136GX-1603AR-1GX-1600AR ふろ給湯器 GXシリーズ オート16号 屋外設置形 設置フリー パーパス 65823136ふろ給湯器 GXシリーズ オート16号 屋外設置形 設置フリーパーパス1台
129,800
税込142,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
58711738GX-H2400ZW88621015GX-H2402ZWGX-H2400ZW ふろ給湯器 GXシリーズ パーパス 88621015ふろ給湯器 GXシリーズパーパス1台
159,800
税込175,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
58711747GX-H2400ZW88621024GX-H2402ZWGX-H2400ZW ふろ給湯器 GXシリーズ パーパス 88621024ふろ給湯器 GXシリーズパーパス1台
159,800
税込175,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
58711765GX-H2000ZW-188621033GX-H2002ZW-1GX-H2000ZW-1 ふろ給湯器 GXシリーズ パーパス 88621033ふろ給湯器 GXシリーズパーパス1台
159,800
税込175,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
58711817GX-H2400AW88621042GX-H2402AWGX-H2400AW ふろ給湯器 GXシリーズ パーパス 88621042ふろ給湯器 GXシリーズパーパス1台
149,800
税込164,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
58711826GX-H2400AW88621058GX-H2402AWGX-H2400AW ふろ給湯器 GXシリーズ パーパス 88621058ふろ給湯器 GXシリーズパーパス1台
149,800
税込164,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
58711835GX-S2400AWP88621067GX-H2402AWPGX-S2400AWP ふろ給湯器 GXシリーズ パーパス 88621067ふろ給湯器 GXシリーズパーパス1台
199,800
税込219,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
58711844GX-S2400AWP88621076GX-H2402AWPGX-S2400AWP ふろ給湯器 GXシリーズ パーパス 88621076ふろ給湯器 GXシリーズパーパス1台
199,800
税込219,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
58711853GX-H2000AW-188621085GX-H2002AW-1GX-H2000AW-1 ふろ給湯器 GXシリーズ パーパス 88621085ふろ給湯器 GXシリーズパーパス1台
129,800
税込142,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
58711862GX-H2000AW-188621094GX-H2002AW-1GX-H2000AW-1 ふろ給湯器 GXシリーズ パーパス 88621094ふろ給湯器 GXシリーズパーパス1台
139,800
税込153,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
33602775GX-1602ZW-165822786GX-1603ZW-1GX-1602ZW-1 ふろ給湯器 GXシリーズ フルオート16号 屋外壁掛形 設置フリー パーパス 65822786ふろ給湯器 GXシリーズ フルオート16号 屋外壁掛形 設置フリーパーパス1台
149,800
税込164,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
33602784GX-1602ZW-165822804GX-1603ZW-1GX-1602ZW-1 ふろ給湯器 GXシリーズ フルオート16号 屋外壁掛形 設置フリー パーパス 65822804ふろ給湯器 GXシリーズ フルオート16号 屋外壁掛形 設置フリーパーパス1台
149,800
税込164,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
33602793GX-2002ZW-165822813GX-2003ZW-1GX-2002ZW-1 ふろ給湯器 GXシリーズ フルオート20号 屋外壁掛形 設置フリー パーパス 65822813ふろ給湯器 GXシリーズ フルオート20号 屋外壁掛形 設置フリーパーパス1台
189,800
税込208,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
33602809GX-2002ZW-165822838GX-2003ZW-1GX-2002ZW-1 ふろ給湯器 GXシリーズ フルオート20号 屋外壁掛形 設置フリー パーパス 65822838ふろ給湯器 GXシリーズ フルオート20号 屋外壁掛形 設置フリーパーパス1台
189,800
税込208,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
33602818GX-2402ZW65822847GX-2403ZWGX-2402ZW ふろ給湯器 GXシリーズ フルオート24号 屋外壁掛形 設置フリー パーパス 65822847ふろ給湯器 GXシリーズ フルオート24号 屋外壁掛形 設置フリーパーパス1台
189,800
税込208,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
33602827GX-2402ZW65822865GX-2403ZWGX-2402ZW ふろ給湯器 GXシリーズ フルオート24号 屋外壁掛形 設置フリー パーパス 65822865ふろ給湯器 GXシリーズ フルオート24号 屋外壁掛形 設置フリーパーパス1台
189,800
税込208,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする