ガス消費量(kW[kg/h])【追いだき】11.6[0.83]、【給湯】50.0[3.57]ガス消費量(kW)【追いだき】11.6[0.83kg/h]、【給湯】50.0[3.57kg/h]接続口径(ガス)R1/2、(給水・給湯)R3/4、(追いだき)G1/2質量(kg)28タイプフルオート形式設置フリー番号(給水装置認証)NW2011ガスの種類LPG寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)470×600×225消費電力(W)(50/60Hz)(最大時)160/180、(ヒーター作動時)190/210、(待機時)3.2機能2F・3F浴槽可(上限7m)、自動配管クリーン、Q機能、低Nox、ソーラーユニット対応給湯号数24~2.5号設置形態屋外壁掛形(PS標準設置兼用)熱効率(%)(給湯)83.2、(ふろ)78.5