暖房機能付風呂給湯器

暖房機能付風呂給湯器 - パーパス暖房機能付風呂給湯器 - パーパス
形式設置フリー内容量1台
全24種類を絞り込む
ガスの種類
タイプ
24種類すべて表示中
注文コード
品番
ガスの種類
接続口径
質量(kg)
タイプ
番号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58712264GH-H2400ZWH613A・12A(ガス)R3/4、(給水・給湯)R3/4、(追いだき(往・戻))QF16ジョイント、(暖房高温(往))QF16ジョイント、(暖房低温(往))CHジョイント、(暖房(戻))QF16ジョイント43フルオート(給水装置認証)NW2019
598,800
279,800
307,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
58712273GH-H2400ZWH6LPG(ガス)R3/4、(給水・給湯)R3/4、(追いだき(往・戻))QF16ジョイント、(暖房高温(往))QF16ジョイント、(暖房低温(往))CHジョイント、(暖房(戻))QF16ジョイント43フルオート(給水装置認証)NW2019
598,800
279,800
307,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
88621225GH-2401ZWH613A・12A(ガス)R3/4、(給水・給湯)R3/4、(追いだき(往・戻))QF16ジョイント、(暖房高温(往))QF16ジョイント、(暖房低温(往))CHジョイント、(暖房(戻))QF16ジョイント38フルオート(給水装置認証)NW2011
514,400
299,800
329,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
88621234GH-2401ZWH6LPG(ガス)R3/4、(給水・給湯)R3/4、(追いだき(往・戻))QF16ジョイント、(暖房高温(往))QF16ジョイント、(暖房低温(往))CHジョイント、(暖房(戻))QF16ジョイント38フルオート(給水装置認証)NW2011
514,400
299,800
329,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
88621243GH-2401AWH613A・12A(ガス)R3/4、(給水・給湯)R3/4、(追いだき(往・戻))QF16ジョイント、(暖房高温(往))QF16ジョイント、(暖房低温(往))CHジョイント、(暖房(戻))QF16ジョイント38オート(給水装置認証)NW2011
472,900
299,800
329,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
88621252GH-2401AWH6LPG(ガス)R3/4、(給水・給湯)R3/4、(追いだき(往・戻))QF16ジョイント、(暖房高温(往))QF16ジョイント、(暖房低温(往))CHジョイント、(暖房(戻))QF16ジョイント38オート(給水装置認証)NW2011
472,900
299,800
329,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
58712282GH-2400ZWH613A・12A(ガス)R3/4、(給水・給湯)R3/4、(追いだき(往・戻))QF16ジョイント、(暖房高温(往))QF16ジョイント、(暖房低温(往))CHジョイント、(暖房(戻))QF16ジョイント38フルオート(給水装置認証)NW2011
409,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
58712298GH-2400ZWH6LPG(ガス)R3/4、(給水・給湯)R3/4、(追いだき(往・戻))QF16ジョイント、(暖房高温(往))QF16ジョイント、(暖房低温(往))CHジョイント、(暖房(戻))QF16ジョイント38フルオート(給水装置認証)NW2011
409,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
58712307GH-2400AWH613A・12A(ガス)R3/4、(給水・給湯)R3/4、(追いだき(往・戻))QF16ジョイント、(暖房高温(往))QF16ジョイント、(暖房低温(往))CHジョイント、(暖房(戻))QF16ジョイント38オート(給水装置認証)NW2011
376,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
58712316GH-2400AWH6LPG(ガス)R3/4、(給水・給湯)R3/4、(追いだき(往・戻))QF16ジョイント、(暖房高温(往))QF16ジョイント、(暖房低温(往))CHジョイント、(暖房(戻))QF16ジョイント38オート(給水装置認証)NW2011
376,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
58712185GH-HK2400ZW13A・12A(ガス)R3/4、(給水・給湯)R3/4、(追いだき(往・戻))QF16ジョイント、(暖房高温(往))QF16ジョイント、(暖房低温(往))QF16ジョイント、(暖房(戻))QF16ジョイント37フルオート(給水装置認証)NW2019
417,000
取扱い終了
返品不可
58712194GH-HK2400ZWLPG(ガス)R3/4、(給水・給湯)R3/4、(追いだき(往・戻))QF16ジョイント、(暖房高温(往))QF16ジョイント、(暖房低温(往))QF16ジョイント、(暖房(戻))QF16ジョイント37フルオート(給水装置認証)NW2019
417,000
取扱い終了
返品不可
58712203GH-HK2000ZW-113A・12A(ガス)R3/4、(給水・給湯)R1/2、(追いだき(往・戻))QF16ジョイント、(暖房高温(往))QF16ジョイント、(暖房低温(往))QF16ジョイント、(暖房(戻))QF16ジョイント37フルオート(給水装置認証)NW2019
407,000
取扱い終了
返品不可
58712212GH-HK2000ZW-1LPG(ガス)R3/4、(給水・給湯)R1/2、(追いだき(往・戻))QF16ジョイント、(暖房高温(往))QF16ジョイント、(暖房低温(往))QF16ジョイント、(暖房(戻))QF16ジョイント37フルオート(給水装置認証)NW2019
407,000
取扱い終了
返品不可
58712228GH-HK2400AW13A・12A(ガス)R3/4、(給水・給湯)R3/4、(追いだき(往・戻))QF16ジョイント、(暖房高温(往))QF16ジョイント、(暖房低温(往))QF16ジョイント、(暖房(戻))QF16ジョイント37オート(給水装置認証)NW2019
385,000
取扱い終了
返品不可
58712237GH-HK2400AWLPG(ガス)R3/4、(給水・給湯)R3/4、(追いだき(往・戻))QF16ジョイント、(暖房高温(往))QF16ジョイント、(暖房低温(往))QF16ジョイント、(暖房(戻))QF16ジョイント37オート(給水装置認証)NW2019
385,000
取扱い終了
返品不可
58712246GH-HK2000AW-113A・12A(ガス)R3/4、(給水・給湯)R1/2、(追いだき(往・戻))QF16ジョイント、(暖房高温(往))QF16ジョイント、(暖房低温(往))QF16ジョイント、(暖房(戻))QF16ジョイント37オート(給水装置認証)NW2019
375,000
取扱い終了
返品不可
58712255GH-HK2000AW-1LPG(ガス)R3/4、(給水・給湯)R1/2、(追いだき(往・戻))QF16ジョイント、(暖房高温(往))QF16ジョイント、(暖房低温(往))QF16ジョイント、(暖房(戻))QF16ジョイント37オート(給水装置認証)NW2019
375,000
取扱い終了
返品不可
88621164GH-HK240ZW13A・12A(ガス)R3/4、(給水・給湯)R3/4、(追いだき(往・戻))QF16ジョイント、(暖房高温(往))QF16ジョイント、(暖房低温(往))QF16ジョイント、(暖房(戻))QF16ジョイント37フルオート(給水装置認証)NW2019
417,000
取扱い終了
返品不可
88621173GH-HK240ZWLPG(ガス)R3/4、(給水・給湯)R3/4、(追いだき(往・戻))QF16ジョイント、(暖房高温(往))QF16ジョイント、(暖房低温(往))QF16ジョイント、(暖房(戻))QF16ジョイント37フルオート(給水装置認証)NW2019
417,000
取扱い終了
返品不可
88621182GH-HK240AW13A・12A(ガス)R3/4、(給水・給湯)R3/4、(追いだき(往・戻))QF16ジョイント、(暖房高温(往))QF16ジョイント、(暖房低温(往))QF16ジョイント、(暖房(戻))QF16ジョイント37オート(給水装置認証)NW2019
385,000
取扱い終了
返品不可
88621198GH-HK240AWLPG(ガス)R3/4、(給水・給湯)R3/4、(追いだき(往・戻))QF16ジョイント、(暖房高温(往))QF16ジョイント、(暖房低温(往))QF16ジョイント、(暖房(戻))QF16ジョイント37オート(給水装置認証)NW2019
385,000
取扱い終了
返品不可
88621207GH-HK200AW13A・12A(ガス)R3/4、(給水・給湯)R1/2、(追いだき(往・戻))QF16ジョイント、(暖房高温(往))QF16ジョイント、(暖房低温(往))QF16ジョイント、(暖房(戻))QF16ジョイント37オート(給水装置認証)NW2019
375,000
取扱い終了
返品不可
88621216GH-HK200AWLPG(ガス)R3/4、(給水・給湯)R1/2、(追いだき(往・戻))QF16ジョイント、(暖房高温(往))QF16ジョイント、(暖房低温(往))QF16ジョイント、(暖房(戻))QF16ジョイント37オート(給水装置認証)NW2019
375,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
58712282GH-2400ZWH688621225GH-2401ZWH6GH-2400ZWH6 暖房機能付風呂給湯器 パーパス 88621225暖房機能付風呂給湯器パーパス1台
299,800
税込329,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
58712298GH-2400ZWH688621234GH-2401ZWH6GH-2400ZWH6 暖房機能付風呂給湯器 パーパス 88621234暖房機能付風呂給湯器パーパス1台
299,800
税込329,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
58712307GH-2400AWH688621243GH-2401AWH6GH-2400AWH6 暖房機能付風呂給湯器 パーパス 88621243暖房機能付風呂給湯器パーパス1台
299,800
税込329,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
58712316GH-2400AWH688621252GH-2401AWH6GH-2400AWH6 暖房機能付風呂給湯器 パーパス 88621252暖房機能付風呂給湯器パーパス1台
299,800
税込329,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする