竹ひきのこ240

竹ひきのこ240 - 岡田金属工業所(ゼットソー)竹ひきのこ240 - 岡田金属工業所(ゼットソー)竹ひきのこ240 - 岡田金属工業所(ゼットソー)
(1件のレビュー)
用途竹の切断・加工用ピッチ(mm)1.5切り幅(mm)0.9材質無電解ニッケルリンメッキ種別本体板厚(mm)0.6刃渡り(mm)225内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
刃渡り(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58715186080081.5225
2,370
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58715186
2018-02-23
用途: 竹の伐採
サービス業

使い勝手は最高に良いです。
切れ味は申し分なし。
耐久性は、他の竹用のこぎりに比べて非常に良いです。
しかも、替え刃も安いし、コストパフォーマンスも最高です。
次回も絶対に購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする