曜日別特売

竹ひきのこ240

竹ひきのこ240 - 岡田金属工業所(ゼットソー)竹ひきのこ240 - 岡田金属工業所(ゼットソー)
(3件のレビュー)
用途竹の切断・加工用切り幅(mm)0.9ピッチ(mm)1.5材質無電解ニッケルリンメッキ種別替刃板厚(mm)0.6刃渡り(mm)225内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃渡り(mm)
板厚(mm)
ピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58715195080162250.61.5
670
449
494(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58715195
2020-03-24
用途: 竹加工、木材の切断
その他業種

柄の具合が良く、力を入れなくても持ちやすい。また、刃先が鋭利でピッチが短いため、切り口が美しい。とても気に入っています。

対象商品 : 58715195
2020-05-26
用途: 竹切り
その他業種

近所に置いておらず、助かります。毎回まとめ買いしています。

対象商品 : 58715195
2018-10-10
用途: 竹の伐採

さすが、竹用です。歯が薄く、軽い力で切れます。作業スピードがあがりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする