曜日別特売

シンクエンドバスケット

シンクエンドバスケット - TAKAGI(高儀)シンクエンドバスケット - TAKAGI(高儀)シンクエンドバスケット - TAKAGI(高儀)シンクエンドバスケット - TAKAGI(高儀)シンクエンドバスケット - TAKAGI(高儀)

シンク端に沿った形状だから、シンクのスペースを無駄なく使用。
シンクに合わせて調整できるスライド式。
シンクをキズつけないゴム付。
小物の水切りにも便利なファインメッシュを使用。
幅約425~545mmまで伸縮可能。

材質(本体)18-8ステンレス材質(ゴム)合成ゴム内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59656083-425~54530200
オープン
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
59656108----
オープン
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする