曜日別特売

筒型モグラ捕獲器

筒型モグラ捕獲器 - ノーブランド筒型モグラ捕獲器 - ノーブランド
(4件のレビュー)

左右どちらからでも捕獲できる両扉式。モグラを取り出しやすい中継ぎ式。

対象動物もぐら材質鋼板(亜鉛メッキ)タイプ両扉式寸法(Φmm)約53×250(使用時)アズワン品番64-4066-95内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59652766-
オープン
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59652766
2024-04-16
用途: 駆除時
運輸・通信業

価格のリーズナブルさとお試し感覚で購入しましたが満足できる商品です。

対象商品 : 59652766
2023-04-15
用途: 畑でのモグラ捕獲
農・林・水産業

入口が、両方にあるので、捕獲率が高い。
購入したら、使う前に畑の土を付けるなどして、金属臭を無くしてから使っています。

対象商品 : 59652766
2020-07-19
用途: モグラ捕りに購入しました
農・林・水産業

他社の製品と状況に合わせて使ってますが、いまの所捕獲できません、設置方法が悪いのでしょうか、2機とも取れません、中に入ったのかも分かりません、もう少し辛抱強く待ってみます。

1が参考にしています
対象商品 : 59652766
2017-12-04
用途: モグラ取り
サービス業

やはり入りません。本道に設置しますが、避けて通ります。分かるのでしょうね。専門家に聞きましたが、臭いに注意してし掛けましたがダメでした。専門家に聞きましたが、敏感ではないそうです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする