ステンレス スライド式伸縮パイプ棚

ステンレス スライド式伸縮パイプ棚 - TAKAGI(高儀)ステンレス スライド式伸縮パイプ棚 - TAKAGI(高儀)

サビにくいステンレス製。
置くだけで簡単に取り付けできる置き形タイプ。
棚は棚固定式。
カンタン組立&無段階に調節が可能。
水平調整ができる便利なアジャスター付。

材質伸縮棚/ステンレス・ABS樹脂(耐熱温度80℃)、棚留めネジ/鉄・ABS樹脂(耐熱温度80℃)、アジャスター/鉄・ABS樹脂(耐熱温度80℃)、底脚/ABS樹脂(耐熱温度80℃)棚板耐荷重(kg)5(1枚あたり)材質(支柱)ステンレス外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)約500~830×220×460アズワン品番64-4073-62内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59659967SR2-830S
オープン
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする