六角軸ボールポイントビットセット

六角軸ボールポイントビットセット - EARTH MAN
(7件のレビュー)

斜めからでもネジが回せる。
カラーリングでサイズがわかりやすい。

用途六角穴付きボルト回しなどに。内容量1セット(8本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
両頭機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59635196-ボールポイント六角ビット:2.5mm/3mm/4mm/5mm/6mm/8mm/+No.2×-6/+No.2両頭, 片頭
1,180
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59635196
2022-05-30
用途: 機械組み立て

購入時レビューを見たら折れることががあるようなので、18Ⅴのインパクトでそっとトルクをかけたののですが初日に4mmの先端が折れました。安いやつだからしかたないか。5mm以上のは大丈夫でした。折れたのから順に単品で買い足します。

2021-04-25
用途: 機械のメンテナンス
株式会社マクニカ

ベッセルの電ドラで使うために購入。しかし使い始めてすぐに3mmのが折れてしまった。電ドラはそこまでトルク無いのに、、折れた頭がネジの中に残ってしまい、ネジを緩めるのに苦労しました。もう使わないと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 59635196
2019-09-09
用途: 機械組立・整備

色がついていて分かりやすいです。欲を言えば数字を見えやすいように刻印して欲しいなぁ、と感じました。
不満点として、使用開始から5分も持たず先端から折れてしまいました。たまたまハズレにあたってしまったのかもしれませんが、値段を考えればこんなものかなぁ、と思います。
趣味レベルにはいいのですが、業務レベルだと怖いので星2です。

対象商品 : 59635196
2018-06-08
用途: 色々

インパクトドライバー用のを一本一本このSETをそろえるとかなりの金額になるかと思います。この価格でこの内容、もし折れても惜しくない金額ですが、しっかり仕事できます。かなりオススメです。

対象商品 : 59635196
2019-06-15
用途: 六角ネジ締め

インパクトや差し替えドライバーに使用しています。
こんなに安いならもっと早く買えばよかったです。
もう六角レンチセットは不要になりました。

対象商品 : 59635196
2017-12-19
用途: 機械のメンテナンス

ボールポイントのサイズが大・小もう一つ増えるとありがたい。

対象商品 : 59635196
2017-10-13
用途: 特殊アルミサッシの組み立て
建設業・工事業

インパクトドライバーに使用するために購入したが少し耐久性に疑問が残るので、2セット購入しておいた、単品での購入が出来るようお願いしたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする