コンビトーションビット

コンビトーションビット - EARTH MAN

トーション部が衝撃吸収。
ネジ頭が見やすく・しっかり喰い付くスリムヘッド(片側)。
18Vインパクト対応。高品質。

用途コーススレッド・スリムネジ・一般ネジなどに。内容量1セット(5本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
刃先マグネット
両頭機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59634444-65mm両頭ビット:+No.2×2本、85mm両頭ビット:+No.2×1本、110mm両頭ビット:+No.2×1本、85mm両頭ドライバービット:+No.1×+No.3×1本あり両頭
オープン
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする