曜日別特売

コンビネーションビット&ドリルセット

コンビネーションビット&ドリルセット - EARTH MANコンビネーションビット&ドリルセット - EARTH MANコンビネーションビット&ドリルセット - EARTH MAN

ビスが落ちないマグネット入ドライバービット。

材質(ドリル)ハイス鋼
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
セット内容
両頭機能
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59634828DB-101セット(9本)65mm両頭ビット:+No.2×+No.1/+No.3×-6mm、ソケットビット:8/10/12mm、ドリル:2/3/4/5mm両頭, 片頭(ドライバービット)S-2、(ソケットビット)Cr-V鋼
オープン
969
1,066(税込)
9日以内出荷
返品不可
59634837DB-111セット(10本)65mm両頭ビット:+No.1/+No.2/+No.3×-6mm、110mm両頭ビット:+No.2、100mm段付ビット:+No.2、6.35mm差込角ソケットAD、ドリル:2/3/4/5mm両頭, 片頭:(ドライバービット)S-2、(ソケットAD)Cr-V鋼
オープン
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする