EARTH MAN
スリムトーションビット 3本組
トーション効果で衝撃吸収。カケ・折れに強い。芯ブレ防止。ネジ頭が見やすいスリムヘッド。
種類
スリムトーション
先端形状
プラス(+)
加工
クロームメッキ仕上
対応
18Vインパクト対応
本数
3
刃先マグネット
あり
両頭機能
両頭
内容量
1セット(3本)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59634566
ST2-65A
65
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59634618
ST2-110A
110
オープン
取扱い終了
代替品有
59634593
ST2-85A
85
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください