ストッパー付チタンコーティングスパイラルステップドリル

ストッパー付チタンコーティングスパイラルステップドリル - EARTH MANストッパー付チタンコーティングスパイラルステップドリル - EARTH MAN
(1件のレビュー)

ストッパーが突き抜けを防ぐから安全・作業効率アップ。切削が速い・切れ味鋭いスパイラル溝。耐久性アップ!チタンコーティング。

用途穴あけ・面取り・穴径の拡大にシャンク径(Φmm)(六角)6.35材質チタンコーティングハイス鋼最大板厚(mm)(穴径可能)2内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
穴あけ寸法(Φmm)
段数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59636115STD-214/6/8/10/12/13/15/16/189
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
59636133STD-224/6/8/10/12/13/15/16/18/20/21/2212
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-05
用途: 穴あけ時
有限会社タナカ工芸

鋭い切れ味で作業時間が時短になりました。大きい穴あけにはもってこいです。
これからも使用して行こうと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステップドリル(段付ドリル)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/025/
2022-10-06

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする