EARTH MAN
コバルトコーティングスパイラルステップドリル
ステンレスが切れる!コバルトコーティング。切削が速い・切れ味鋭いスパイラル溝。
用途
1本で複数サイズの穴あけ・穴径の拡大や修正に。
シャンク径(Φmm)
(六角)6.35
材質
チタンコーティングハイス鋼
最大板厚(mm)
(穴あけ可能)2
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
穴あけ寸法(Φmm)
段数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59636867
STD-4
3/4/5/6/7/8/9/10/11/12
10
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
59636885
STD-5
3/4/6/8/10/12/14/16/18/20/22/24
12
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
59636894
STD-6
4/6/8/10/12/14/16/18/20/22/24/26/28/30
14
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください