超硬トリマ・ルータービット サジ面ビット

超硬トリマ・ルータービット サジ面ビット - EARTH MAN超硬トリマ・ルータービット サジ面ビット - EARTH MAN超硬トリマ・ルータービット サジ面ビット - EARTH MAN
(1件のレビュー)

超硬チップで耐久性抜群。ガイドにベアリングを使用しているため、加工側面(曲面・平面・外側・内側)を問いません

用途木材や樹脂などの飾り面加工に。軸径(Φmm)6幅(mm)(ベアリング)12.7内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
寸法(幅W×高さH)(mm)
寸法R(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59639107TRBP-206(刃部サイズ)25×13(刃部サイズ)6.4
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
59639116TRBP-216(刃部サイズ)32×13(刃部サイズ)9.5
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59639107
2019-10-31
用途: トリマー作業

普通に良く切れます、当たりも割りとなめらかです
堅木に使いましたが,難なくスムーズにいきます。たまに使うぐらいなら、お買い得です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

自在錐の種類と安全カバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/030/
2023-03-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

木工ドリルビットの刃先の種類と研ぎ方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/woodworking_drill/
2023-03-23

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする