菊王
先割四分一鎚
用途
ガラス戸の桟のガラス押えを打つ為に使用。小細工にも使える。
種類
片口ハンマー
材質(頭)
S50C
材質(柄部)
白樫(ニス塗り)
主な用途
打ち込み作業
タイプ
8寸柄
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59624398
-
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください