HANDIWORK
グラスファイバー柄 仮枠ハンマー スベリ止付
(1件のレビュー)
用途
高い場所・狭い場所の釘打ちなど。仮枠作業に。
種類
仮枠ハンマー
材質(柄部)
グラスファイバー
主な用途
仮枠作業
材質(グリップ)
ABS/TPR
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59624452
-
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください