ミニホビーハンマー コンビ

ミニホビーハンマー コンビ - HANDIWORK
(1件のレビュー)

滑りにくく、手になじむ!ラバー付ハンドル。

用途
細工・ホビーの加工に。
金属面:釘打ちに。
プラスチック面:木製品の組み立てなど相手をキズをつけたくない作業に。
種類コンビハンマー材質(グリップ)TPR/PP材質(柄部)スチール材質(頭)金属面S45C(ミラーポリッシュ仕上げ)/(プラスチック面)PVC主な用途鉄工作業/土木作業/組立作業焼入硬度55~56内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59624793-
オープン
1,498
1,648(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2019-12-05
用途: 配線工事
山中メンテナンス

プラスチック破損
しまいには頭の部分とグリップの部分外れた
耐久性が無い。
返品交換も出来なかった

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする