菊王
ブロック鎚 尺1柄
刃の部分が長くブロックを割りやすい形状になっている。
種類
トンカチ
全長(mm)
24
材質(頭)
S55C
材質(柄部)
白樫(ニス塗り)
主な用途
打ち込み作業
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59624084
-
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください