GISUKE(タカギ)
インテリアバール
用途
室内装飾・内装作業に(スクレーパー・フローリング作業・ハンマー・ケガキ作業・障子・ふすま外し・釘抜き)。
硬度
HRC40~45
材質
45C鋼材
表面
クロームメッキ
全長(mm)
200
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59627033
-
200
V型
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
59627058
-
200
平型
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください