六角軸ポリッシャーセット

六角軸ポリッシャーセット - EARTH MAN六角軸ポリッシャーセット - EARTH MAN
(9件のレビュー)

すぐに使える3点セット。チャックでもスリップしにくい六角軸。簡単装着!面ファスナータイプ。

用途
スポンジポリッシャーで磨き作業・ワックスがけに。
羊毛ボンネットで木製品のツヤ出しに。
径(Φmm)125セット内容Φ125mmバックパッド、スポンジポリッシャー、羊毛ボンネット(ひも式)許容回転数(min-1[r.p.m])(最大)4500軸(mm)(六角)6.35内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59637278-
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59637278
2022-10-27
用途: 車のヘッドライト磨き
合同会社 It'sSunnyDay,tomato農・林・水産業

充電ドリルで簡単に作業、ムリに力を入れないで使えば長く使えそうです。

対象商品 : 59637278
2022-03-14
用途: 年間数回の使用
自動車・二輪車・自転車関連業

本職ではないので、年間使用頻度は少ない、ただそのためにポリッシャーを購入するまでには至らない。
六角軸のドリルは持っているので、これに使える物を探していた所、この商品にたどり着いた。
大きさも丁度良く、十分使える商品だと思う。
一回の為、もしくは年に数回の使用目的、部分的な磨きであれば十分使用できる。

2が参考にしています
対象商品 : 59637278
2022-01-10
用途: 自動車のメンテナンス
農・林・水産業

仕事用のトラックの水垢が酷く、手作業では無理と思ったので購入しました。

2が参考にしています
対象商品 : 59637278
2022-01-22
用途: 車のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

六角なので、装着がスピーディーです。
オプションがもっと購入できればいいですね。

1が参考にしています
対象商品 : 59637278
2021-10-14
用途: 洗車のフロントガラス油膜取り
その他業種

電動ドリルのアタッチメントとして車のフロントガラスの頑固な油膜取りに使用。問題なく使えました。

1が参考にしています
対象商品 : 59637278
2021-06-24
用途: 車のメンテナンス用に
株式会社ゴールドウインテクニカルセンター製造業

軸もシッカリしていますし、中心も出ていますので
使用には問題ございませんでした。

対象商品 : 59637278
2020-12-05
用途: 簡易ポリッシャー
田中自動車自動車・二輪車・自転車関連業

ドライバーインパクトに取り付けて
簡易的なポリッシャーを作成
簡単な磨きはこれで充分

1が参考にしています
対象商品 : 59637278
2020-12-11
用途: 日用品
サービス業

家具・家電などの汚れ落とし・艶出しの目的で購入しました。
汚れてしまうスポンジやパフなどを、別途購入が出来たら、
もっと使い勝手がよくなると思いました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする