EARTH MAN
タテ型圧力計
用途
エアー圧力の計測。
表示板径(Φmm)
50
ケース形状
A枠(立型つば無し)
種類
汎用圧力計
接続ねじ
R1/4(PT1/4)
測定流体
圧縮空気
最小目盛(MPa)
0.02
圧力レンジ(MPa)
0~1.0
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59641268
A6303
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください