TAKAGI(高儀)
マグネット付六角棒レンチセット 9本組
便利なマグネット付(3/4/5/6/8/10mm)
用途
傾斜使用・早回しに便利。
サイズ規格
ミリ
形状
L型
セット内容
1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10mm
材質
クロームバナジウム鋼
先端形状
六角
内容量
1セット(9本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59633096
-
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください