TAKAGI(高儀)
TAKAGI(高儀)の スパナ/レンチ
TAKAGI(高儀)の 六角棒レンチ
TAKAGI(高儀)の 六角棒レンチL型
マグネット付六角棒レンチセット 9本組
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(9本)
注文コード
59633096
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
便利なマグネット付(3/4/5/6/8/10mm)
サイズ規格
ミリ
形状
L型
用途
傾斜使用・早回しに便利。
セット内容
1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10mm
材質
クロームバナジウム鋼
先端形状
六角