TAKAGI(高儀)
農機具洗いブラシ
(1件のレビュー)
頑固なドロの除去に便利な先端ツメ付。
用途
農機具や道具の清掃に。
仕様
ツメ付
種類
刷毛
主な用途
掃除用
毛色
白色
アズワン品番
64-4066-16
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59652197
-
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください