用途プラモデル・ホビーの組立に。ホビーニッパーキャッチ付125mmGHN-125C:狭い所で細い線材・プラスチックなどの切断に。4in1:ペン型差替ドライバー:ネジ締め・ゆるめに。ポイントヤスリ:プラスチック・木材の加工に。ステンレスピンセット125mm先曲(AA型)TZ-11 :手ではつかめない物や細かな作業に。仕様ホビーニッパーキャッチ付125mmGHN-125Cセット内容ホビーニッパーキャッチ付125mmGHN-125C、4in1:ペン型差替ドライバー、オートロックカッターS型、ポイントヤスリ、ステンレスピンセット125mm先曲(AA型)TZ-11、ケース切断能力(Φmm) より線2mm2切断能力(Φmm) 軟銅線1切断能力(Φmm) アルミ線2内容量1セット