GISUKE(タカギ) GISUKE(タカギ)の 作業工具 GISUKE(タカギ)の のこぎり GISUKE(タカギ)の のこぎり本体 枝引鋸 枝引鋸 注文コード 59620688 用途生木の切断に。 寸法(mm)270 材質(刃部)SK5、(柄部)沢胡桃 内容量1本 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 - 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 59620688 - オープン ¥1,498 ¥1,498 ¥1,648 (税込) 9日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 作業工具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 断熱材用鋸 石鋸工業 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ 折りたたみノコギリ WORKPRO 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ 軽量プラ柄引廻鋸 片山利器 税込¥318 ¥289 バスケットへ セラミックハサミ研ぎ器 オート 税込¥560 ¥509 バスケットへ 精密ネジ用ビット(2P)プラスドライバー(+No0) ノーブランド 税込¥483 ¥439 バスケットへ 工具箱 GB 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ リング型六角棒スパナセット(8本組) マーベル 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ カラーボールポイント六角棒レンチ アックスブレーン 税込¥538 ¥489 バスケットへ 【新仕様】セフ工具ホルダーステン ハンマー1穴 タジマツール(TJMデザイン) 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ 差替式ドライバーセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 税込¥14,278 ¥12,980 差替式ドライバーセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ 差替式ドライバーセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 税込¥14,278 ¥12,980 パイプ柄丸形ショベルミニ 雄峰 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ 【新仕様】セフ工具ホルダースチール Sバール ダブル タジマツール(TJMデザイン) 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ 【新仕様】セフ工具ホルダースチール ハンマー1穴 タジマツール(TJMデザイン) 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ 檜カッターナイフ サイプレスジャパン 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ 【新仕様】セフ工具ホルダーアルミ カラビナ小 ダブル タジマツール(TJMデザイン) 税込¥3,518 ¥3,198 バスケットへ タイガーバンドソー替刃 5本入 NT 税込¥13,178~ ¥11,980~ タイガーバンドソー替刃 5本入 バリアブルピッチ NT 税込¥32,978 ¥29,980 バスケットへ ヘリアル チップ HM90 APCR 2206 R-P イスカル 税込¥43,978 ¥39,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ作業工具/電動・空圧工具作業工具のこぎりのこぎり本体片刃鋸 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります 片刃鋸 両刃鋸 引き回し鋸 押し切り鋸 糸鋸 ハンドソー その他鋸 シェアする マイページ 最近見た商品