曜日別特売

ビットセット 29PCS

ビットセット 29PCS - EARTH MANビットセット 29PCS - EARTH MAN

丈夫で軽いアルミ製ハードケース付。様々な素材・用途に使える充実のセット内容。

セット内容ダイヤモンド砥石×13本、金属用砥石 WA材×3本、石材用砥石 GC材×3本、カップブラシ:ワイヤー/真鍮/ブタ毛×各1本、フェルトバフ×3本、ダイヤモンドカッター:Φ20mm/Φ26mm×各2本軸(mm)2.35内容量1セット(29本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59637926RB-100
オープン
4,498
4,948(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月29日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドバー・インターナルバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/487/
2022-10-13

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする