曜日別特売

コードホルダー

コードホルダー - TAKAGI(高儀)
(2件のレビュー)
用途電気コード・延長コード・ロープ・ホースなどの保管に!材質PP巻取長さ(m)35(外径約Φ9mmの場合)内容量1個
注意
※巻く物によって巻取容量は異なります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59640857CH-100
オープン
669
736(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-01-27
用途: 電動芝刈り機コード収納用
自動車・二輪車・自転車関連業

電動芝刈り機のコード20mの収納用に購入しました。
20m巻いても、あと10mは巻けるくらいの余裕があります。
コードホルダーのおかげで、スッキリキレイに収納できました。

対象商品 : 59640857
2019-12-17
用途: 延長コードの整理20m
建設業・工事業

画面で見たときには20m負けるかなと思いましたが、実物は30mでも巻けるくらい余裕がありました満足。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする