曜日別特売

電動ルーター

電動ルーター - EARTH MAN
(1件のレビュー)

600Wのハイパワー!
回転速度調整可能!
加工物やビットに合わせて回転速度を調整することができます。
ストレートビット付属!
6mm刃×2・8mm刃×1

用途溝彫り加工や飾り面加工などの木材切削作業に。電圧(V)AC100定格消費電力(W)600電流(A)6.4コード長さ(m)約2.1回転数(min-1[r.p.m])約15000~25000セット内容電動ルーター本体×1、ストレートガイド(ガイド板×1・ガイドバー×2)、テンプレートガイド×1、テンプレートガイド取付ナット×2、スパナ×1、グリップ×2、集じん用ポート×1、集じん用ポート取付ネジ×2、8mm軸用コレットコーン(本体装着)×1、6mm軸用コレットコーン×1、ストレートビット(6mm刃)×2、ストレートビット(8mm刃)×1、専用収納ケース×1幅(mm)(本体上下移動)約50質量(kg)約2.8周波数(Hz)50/60外径×内径(Φmm)(集じん用ポート径)39×34.5定格時間(分)30寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)約250×265×145(グリップ・集じん用ポート含む)コレットチャック寸法(Φmm)6、8内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59638276PRT-600SCA
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59638276
2020-04-16
用途: 開口作業
有限会社畠山工務店建設業・工事業

回転の変速もついてて安全に使用できました。
アタッチメントもついてて6mm仕様もでき満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工切削/切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする