曜日別特売

1ツ口抜け防止コンセント付延長コード

1ツ口抜け防止コンセント付延長コード - EARTH MAN

厚い被膜で丈夫。ロック機構付。電気容量最大1200Wまで。

用途作業中のコンセントの抜け防止に。動きの多い作業に。電線長さ(m)約10電線仕様VCTケーブル0.75mm2×2容量(電線、コンセント)12A定格電力(W)1200コンセント個数1ツ口電線仕様-芯数2引張強度N(kgf)(ロック、瞬間値)約98(10)電源プラグ12A内容量1巻(10m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59648058-
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

延長コードの特長と電圧降下について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/591/
2023-02-22

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする