曜日別特売

エアーインパクトレンチセット

エアーインパクトレンチセット - EARTH MAN
(2件のレビュー)

薄型ディープインパクトソケット(17・19・21mm)付属! 4段階トルク調整可能。

用途軽自動車から一般乗用車までのタイヤ交換や各種整備などに。回転数(min-1[r.p.m])約5000(0.6MPaで使用した場合)セット内容インパクトソケット17・19・21mm、プラグ、六角棒レンチ(4mm)、エアーツール用オイル質量(kg)約2.4(※0.1MPa≒1.02kgf/cm2)空気消費量(L/min)約112.4空気接続口PT1/4使用圧力(MPa[kgf/cm2])約0.6~0.78(約6.1~8)ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)対辺/21(M14)内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59639782ATL-100
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59639782
2019-03-29
用途: タイヤ交換
農・林・水産業

購入を決めてから、有名通販サイトのレビューは評価が低く。また動画サイトでも評判悪かっので内心心配してましたが。
実際使いまして、悪評が全くの事実とは異なりパワフルでした。私の車は六穴の四駆ですが目盛り2で外せました。あとは耐久性を期待したいです。

3が参考にしています
対象商品 : 59639782
2017-11-23
用途: タイヤの交換
矢嶋 ペイント

値段の割にとてもコンパクトでパワーもあるのでとても重宝しています。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/454/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/421/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/impactwrench_howtouse/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチのハンマー構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/airimpactwrench_kouzou/
2022-06-23

締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする