ATL-100 エアーインパクトレンチセット EARTH MAN 59639782

ATL-100 エアーインパクトレンチセット EARTH MAN 59639782 ATL-100 エアーインパクトレンチセット EARTH MAN 59639782

エアーインパクトレンチセット

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード59639782 品番ATL-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

薄型ディープインパクトソケット(17・19・21mm)付属! 4段階トルク調整可能。

回転数(min-1[r.p.m])約5000(0.6MPaで使用した場合) 用途軽自動車から一般乗用車までのタイヤ交換や各種整備などに。 セット内容インパクトソケット17・19・21mm、プラグ、六角棒レンチ(4mm)、エアーツール用オイル 質量(kg)約2.4(※0.1MPa≒1.02kgf/cm2) 空気消費量(L/min)約112.4 空気接続口PT1/4 使用圧力(MPa[kgf/cm2])約0.6〜0.78(約6.1〜8) ソケット差込角(mm)12.7 能力ボルト径(mm)対辺/21(M14)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:647

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59639782
2019-03-29
用途:
タイヤ交換
農・林・水産業

購入を決めてから、有名通販サイトのレビューは評価が低く。また動画サイトでも評判悪かっので内心心配してましたが。
実際使いまして、悪評が全くの事実とは異なりパワフルでした。私の車は六穴の四駆ですが目盛り2で外せました。あとは耐久性を期待したいです。

3人が参考にしています
対象商品:
59639782
2017-11-23
用途:
タイヤの交換
矢嶋 ペイント 様

値段の割にとてもコンパクトでパワーもあるのでとても重宝しています。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/454/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/421/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/impactwrench_howtouse/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチのハンマー構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/airimpactwrench_kouzou/
2022-06-23

「締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする