EARTH MAN
軸付砥石
使用頻度の高い5種類の形状をセット。
用途
一般鋼材の研削・バリ取りに。
適合材
一般鋼材
砥材
アルミナオキサイド
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
5000
内容量
1セット(5本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59638102
-
6
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59638084
-
3
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください