EARTH MAN
六角軸軸付砥石 石材用
石材・タイル・ガラスの研削などに。
粒度
GC60
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
5000
適合材
石材・タイル・ガラス
適合金具
電動ドリル、フレキシブルシャフト、インパクトドライバー
内容量
1個
注意
※磁器タイルには使用できません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
直径(Φmm)
砥石長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59638294
-
球型
25
25
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
59638346
-
円盤型
30
10
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください